THEBEN SRL - THE0010002 ELPA 1 TEMPORIZZATORE LUCI SCALE ELETTRO - 0010002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Steuerspannung 1 - 220...240 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Rückfallverzögerung - 0.5...20 min
Packung
1 ST
EAN
4003468010518
Artikelnummer
THE0010002
Herstellernummer
0010002
Hersteller
THE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
220...240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
0.5...20 min
Montageart:
DIN-Schiene
Funktion:
elektronisch mit Multifunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Ausschaltvorwarnung:
flackern
Steuerspannung 2:
8...240 V
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Nachschaltung:
nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung
Frequenz der Steuerspannung 2:
50...60 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Glühlampenlast:
3600 W
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Taster Glimmlampenstrom:
150 mA
Stromstoßfunktion wählbar:
ja
Versorgungsspannung:
220...240 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
3600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
3600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1200 VA


