Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV799001 RISCALDA PARAB.250MM- 2 PANELLI 230VAC - 799001

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV799001 RISCALDA PARAB.250MM- 2 PANELLI 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Trägermatte - ja

  • Leistung - 62 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Fläche - 0.0625

  • Anschlussleistung - 62...62 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450185735

Artikelnummer

TVV799001

Herstellernummer

799001

Hersteller

TVV

Mit Trägermatte:

ja

Leistung:

62 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Fläche:

0.0625

Anschlussleistung:

62...62 W

Selbstklebend:

ja

Mit Raumthermostat:

nein

Länge:

2000 mm

Mit Regler:

nein

Breite:

250 mm

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Riscalda Parabola Protezione contro la neve. Dispositivo che elimina con il calore la neve sulle parabole. E' ottimizzato per le parabole di 85cm, ed è composto da due placche quadrate bioadesive resistenti alle intemperie. Viene fornito con una scatola di connessione impermeabile che unisce i cavi di alimentazione alla placca con un cavo di corrente da 2m. . Ottimizzato per le parabole da 85cm. 2 placche di 25 x 25cm. Bioadesivi resistenti alle intemperie, realizzato in fibra di silicone e vetro. Protezione IP54: Conforme con la normativa di sicurezza EN 60335-1. Potenza di 62W. Temperatura di riscaldamento fino a 30°.