Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV7268 COMMUTATORE DISEQC2.0 2 IN 1 USCITA - 7268

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV7268 COMMUTATORE DISEQC2.0 2 IN 1 USCITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - anthrazit

  • Multischalter integriert - ja

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Mit Schutzgehäuse - ja

  • Terrestrische Einspeisung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450072684

Artikelnummer

TVV7268

Herstellernummer

7268

Hersteller

TVV

Farbe:

anthrazit

Multischalter integriert:

ja

Anzahl der Ausgänge:

1

Mit Schutzgehäuse:

ja

Terrestrische Einspeisung:

nein

Commutatore DiSEqC 2.0 2 satelliti. Commutatore che mediante comandi DiSEqC (DiSEqC 2.0) o Tone-Burst, permette all'utente di selezionare in qualsiasi momento uno dei due satelliti provenienti da 2 LNB. . Commutazione tra 2 satelliti. Involucro ad altaschermatura, fabbricato in Zamak. Ottimo taglio tra gli ingressi. Bassa perdita di passaggio. Consumo ridotto de corriente.