Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV714903 NEVO MSW DERIV. 5X5X5 F 20DB - 714903

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV714903 NEVO MSW DERIV. 5X5X5 F 20DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 5

  • Anschlussart - F-Connector

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 21 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450173428

Artikelnummer

TVV714903

Herstellernummer

714903

Hersteller

TVV

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

5

Anschlussart:

F-Connector

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

21 dB

Anzahl der Ausgänge:

5

Max. Durchgangsdämpfung:

1.5 dB

Fernspeisetauglich:

ja

Derivatore NevoSwitch 5 ingressi 20dB. Derivatore NevoSwitch da 5 ingressi (uno terrestre e gli altri quattro per le polarità satellite ) con 20dB di perdita di derivazione, che permette di equilibrare il segnale che riceve ogni utente.. Passaggio di corrente su tutti gli ingressi e tutte le uscite passanti. Passaggio di corrente nell'uscita derivata verticale basso (VL) e terrestre . Bassa perdita di passaggio .