TELEVES ITALIA SRL - TVV714304 NEVO MSW 5X12 F TERR.PASS.CASC/TERM - 714304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 12
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - passiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 5
Packung
1 ST
EAN
8424450177112
Artikelnummer
TVV714304
Herstellernummer
714304
Hersteller
TVV
Teilnehmeranschlüsse:
12
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
passiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
5
Max. Stromaufnahme:
35 mA
Netzteil:
nicht erforderlich
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
12 V
22 kHz-Generator:
nein


