TELEVES ITALIA SRL - TVV5673 PLACCA DI CHIUSURA T0X - 5673

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 218 mm
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 5
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
8424450148853
Artikelnummer
TVV5673
Herstellernummer
5673
Hersteller
TVV
Breite:
50 mm
Höhe:
218 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
5
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Coperchio/placca cieca T.0X Acomplemento delle centrali. Piastra da installare negli spazi vuoti di una centrale T.0X. Il suo utilizzo è essenziale quando il rack è dotato di ventilazione forzata. Ha la larghezza di un modulo T.0X e la sua altezza è 5U.


