Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV5559 T0X MODULO DI CONTROLLO REMOTO (CDC)

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV5559 T0X MODULO DI CONTROLLO REMOTO (CDC)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Anzahl der Ausgänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450141564

Artikelnummer

TVV5559

Herstellernummer

5559

Hersteller

TVV

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

sonstige

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

1

Bussystem KNX-Funk:

ja

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

ja

Bussystem Powernet:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Controllore di centrale (CDC) IP/3G. Dispositivo che permette il controllo e la monitorizzazione remota di una centrale Televés T.0X. I metodi di accesso alle reti IP vengono implementati tramite un'interfaccia Ethernet 10/100 Mbps (art. 5559 y art. 555911) o mediante un modem interno 3G come nel caso del art .555911. Questi dispositivi stabiliscono una connessione con un ''Server di collegamento'' situato in Televés che permette la connessione diretta Tra l'installatore e la centrale.