TELEVES ITALIA SRL - TVV553241 AM.INT. 2U+TV/DC F 47..790MHZ G20DB VU - 553241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 2
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - ja
Entzerrer - ja
Packung
1 ST
EAN
8424450169971
Artikelnummer
TVV553241
Herstellernummer
553241
Hersteller
TVV
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
ja
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Amplificatore da interno ''F'' (DC) 2 uscite: VHF/UHF - LTE790 Ready. Amplificatore da interno da 2 uscite, per ampliare l'impianto domestico televisivo terrestre. Incorpora il filtro LTE790/4G e alimentazione all'ingresso per preamplificatori o un sistema BOSS.. Disegno discreto e dimensioni ridotte. Alimentatore integrato ad alte prestazioni: consumo ridotto (40% in meno di un aplificatore standard). Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità.


