TELEVES ITALIA SRL - TVV5363 CENTR.1ING 950-2200 MHZ G30-45DB 124DBUV - 5363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 2
Ausführung - Leitungsverstärker
Fernspeisbar - nein
Verstärkung bei Sat - 48 dB
Packung
1 ST
EAN
8424450053638
Artikelnummer
TVV5363
Herstellernummer
5363
Hersteller
TVV
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
2
Ausführung:
Leitungsverstärker
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung bei Sat:
48 dB
Netzteil:
eingebaut
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Rückkanal (BK):
nein
22 kHz-Generator:
ja
Centralino MiniKom ''F'' a banda larga 2 ingressi: VHF/UHF-IF (Terrestre mix). Centrale di amplificazione da 2 ingressi (VHF/UHF-FI ) per sistemi SMATV. Amplifica la banda IF (SAT) e la miscela con il terrestre (VHF/UHF) mantenendo basse le perdite di passaggio.. Amplificazione del segnale IF e miscelazione passiva del terrestre con basse perdite di passaggio. Attenuatore per IF, con tecnologia a diodi PIN. Interruttore di selezione per l'alimentazione dell'LNB: locale o remota. In modo locale, è possibile configurare la banda/polarità tramite altri 2 interuttori.. Telaio ad elevata schermatura, costruito in Zamak.


