AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV5363 CENTR.1ING 950-2200 MHZ G30-45DB 124DBUV - 5363

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV5363 CENTR.1ING 950-2200 MHZ G30-45DB 124DBUV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 2

  • Modello - Amplificatore di linea

  • Alimentazione a distanza - no

  • Guadagno satellitare - 48 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450053638

Codice prodotto

TVV5363

Cod. produttore

5363

Produttore

TVV

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

2

Modello:

Amplificatore di linea

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno satellitare:

48 dB

Alimentatore:

Integrato

Equalizzatore:

Regolatore di livello:

Canale di ritorno (CATV):

no

Generatore di 22-kHz:

Centralino MiniKom ''F'' a banda larga 2 ingressi: VHF/UHF-IF (Terrestre mix). Centrale di amplificazione da 2 ingressi (VHF/UHF-FI ) per sistemi SMATV. Amplifica la banda IF (SAT) e la miscela con il terrestre (VHF/UHF) mantenendo basse le perdite di passaggio.. Amplificazione del segnale IF e miscelazione passiva del terrestre con basse perdite di passaggio. Attenuatore per IF, con tecnologia a diodi PIN. Interruttore di selezione per l'alimentazione dell'LNB: locale o remota. In modo locale, è possibile configurare la banda/polarità tramite altri 2 interuttori.. Telaio ad elevata schermatura, costruito in Zamak.