Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV536023 AMP.PALO 12V 3I/1U BIII/DAB-U-U G28DB VU - 536023

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV536023 AMP.PALO 12V 3I/1U BIII/DAB-U-U G28DB VU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 3

  • Ausführung - Vorverstärker

  • Netzteil - ohne

  • Fernspeisbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450273210

Artikelnummer

TVV536023

Herstellernummer

536023

Hersteller

TVV

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

3

Ausführung:

Vorverstärker

Netzteil:

ohne

Fernspeisbar:

ja

Verstärkung B III:

26 dB

Verstärkung B IV/V:

28 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Amplificatore da palo di basso guadagno 3 ingressi: BIII/DAB-UHF-UHF. Amplificatore da palo per amplificare i segnali televisivi terrestri provenienti da diverse antenne. Ha 3 ingressi con amplificazione in tutte le bande. L'amplificatore si alimenta a 12Vdc attraverso del cavo coassiale d'uscita.RED compliant.. Amplificazione separata per ogni banda. Sistema di connessione EasyF. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.