TELEVES ITALIA SRL - TVV4130 CONNETT. 90? MASCHIO - 4130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Ausführung - Stecker (Plug)
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - RG 6
Winkelstecker - nein
Packung
25 ST
EAN
8424450041307
Artikelnummer
TVV4130
Herstellernummer
4130
Hersteller
TVV
Steckverbindertyp:
sonstige
Ausführung:
Stecker (Plug)
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
RG 6
Winkelstecker:
nein
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Impedanz:
75 Ohm
Isolierter Einbau:
ja
Connettore da montare ''IEC'', Inclinato e shermato Ø5...6.9 mm. Connettore IEC con sistema di montaggio a pezzi. Il connettore si smonta per inserire il conduttore interno e si fissa al cavo riassemblando le parti. Offre una buona schermatura grazia alla sua costruzione in Zamak. Compatibile con diametri coassiali Ø5...6,9mm.. Buona schermatura contro le interferenze. Connettore smontabile e riutilizzabile.


