Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV4104 CONNETT. F COMPRESS.(COAS.T100/CXT60) - 4104

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV4104 CONNETT. F COMPRESS.(COAS.T100/CXT60)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - F

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - RG 6

  • Winkelstecker - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450041048

Artikelnummer

TVV4104

Herstellernummer

4104

Hersteller

TVV

Steckverbindertyp:

F

Ausführung:

Stecker (Plug)

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

RG 6

Winkelstecker:

nein

Anschlussart:

Crimp/Crimp

Impedanz:

75 Ohm

Isolierter Einbau:

ja

Connettore a compressione ''F'' Cavi: T100plus, T100, CXT-1, CXT-60. Connettore professionale F con sistema di montaggio a compressione. Offre una buona schermatura.. Buona schermatura contro le interferenze. Connessione ferma e robusta.