Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV231942 CAVO FK4 4FIB.INT.LSFH CCA (G657A2) 500M

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV231942 CAVO FK4 4FIB.INT.LSFH CCA (G657A2) 500M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kabel längswasserdicht - ja

  • Mantel-Farbe - sonstige

Packung

  • 500 M

EAN

8424450273029

Artikelnummer

TVV231942

Herstellernummer

231942

Hersteller

TVV

Faserart:

Singlemode 9/125

Anzahl der Fasern:

4

Mantelmaterial:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

ja

Mantel-Farbe:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

UV-beständig:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s1a

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Außendurchmesser ca.:

3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

15 mm

Kabelgeometrie:

rund

Cavo FK4 monomodale 4 fibre, Euroclasse Cca e LSFH, da interno. Cavo da 4 fibre e guaina LSFH per installazione da interno. Ogni fibra ha il suo rivestimento di guaina LSFH e viene identificato con un colore differente. Questo migliora l'organizzazione efacilita l'identificazione. Viene fornito in bobine di plastica da 500m.. Bassa attenuazione. Include fibra aramidica per rinforzare la sua struttura. Euroclasse Cca.