Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV2145 SPELA CAVO PROFESSIONALE - 2145

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV2145 SPELA CAVO PROFESSIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - ja

  • Geeignet für F-Stecker - ja

  • Geeignet für RJ-Stecker - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450134986

Artikelnummer

TVV2145

Herstellernummer

2145

Hersteller

TVV

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

ja

Geeignet für F-Stecker:

ja

Geeignet für RJ-Stecker:

nein

Spelacavo Professionale Per cavo coassiale e cavo di dati. Spelacavi professionale con due lame: una per tagliare la guaina e l'altra per il dielettrico. Permette di spellare un cavo coassiale o un cavo di dati in un unico passaggio. Ha un indicatore a seconda del diametro del cavo, Ø 4.3 ... 7mm) e include un tasto di regolazione; È adatto anche per rivestimenti in PVC e PE. Fornito singolarmente.