TEKNOMEGA SRL - TKGTPR1035 Treccia piatta 75 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 75 mm²
Leiter-Form - flach
Leitungs-Breite ca. - 30 mm
Leiter-Oberfläche - sonstige
Packung
20 M
EAN
8053685374159
Artikelnummer
TKGTPR1035
Herstellernummer
TPR1035
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
75 mm²
Leiter-Form:
flach
Leitungs-Breite ca.:
30 mm
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außendurchmesser ca.:
75 mm
TRECCIA PIATTA RAME ROSSO 75mm?