TEKNOMEGA SRL - TKGISO2205 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H40 M8 D20 HF UL - ISO2205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 40 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Außendurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
50 ST
EAN
8050503318883
Artikelnummer
TKGISO2205
Herstellernummer
ISO2205
Hersteller
TKG
Länge:
40 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Außendurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H40M820mm



