Startseite

TECNOWARE SRL - TCWFGE3200M GASOLINE GENERATOR 3200VA RECOIL STARTIN - FGE3200M

KopierenKopieren
TECNOWARE SRL - TCWFGE3200M GASOLINE GENERATOR 3200VA RECOIL STARTIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Antriebsart - Verbrennungsmotor

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsleistung - 3.2 kVA

  • Kraftstofftyp - Benzin

  • Gewicht - 41.5 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8026475175014

Artikelnummer

TCWFGE3200M

Herstellernummer

FGE3200M

Hersteller

TCW

Antriebsart:

Verbrennungsmotor

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsleistung:

3.2 kVA

Kraftstofftyp:

Benzin

Gewicht:

41.5 kg

Bemessungsspannung:

230...230 V

Frequenz:

50 Hz

Generatorleistung:

2.2 kW

Leistungsfaktor:

0.7

Motorleistung:

4.85 kW

Drehzahl:

3000 1/min

Länge:

630 mm

Breite:

430 mm

Höhe:

420 mm

GENERATORE elettrico Monofase 230Vac 50Hz, potenza di picco 3200VA con sistema AVR, motore a scoppio (4 tempi) alimentato a benzina(H-Greengine Hi-Power con basso consumo). Capacità serbatoio 15 L. Accensione manuale tramite corda a strappo. Dotato di 2 prese di uscita schuko da 16A e di una uscita 12V dc 8A. Dimensioni 43x42x63cm peso 41,5Kg.