Startseite

TECNOPALI SRL - TCPSP46CNM00000000 PORTELLA ALLUM IP54 DIM. 38X132 MM VERN - SP46CNM00000000

KopierenKopieren
TECNOPALI SRL - TCPSP46CNM00000000 PORTELLA ALLUM IP54 DIM. 38X132 MM VERN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 38 mm

  • Höhe - 132 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072168455

Artikelnummer

TCPSP46CNM00000000

Herstellernummer

SP46CNM00000000

Hersteller

TCP

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

38 mm

Höhe:

132 mm

Portella IP54. Alluminio, 38x132 mm