TECNOPALI SRL - TCPFATA100LZID0010 TRAVERSA PORTAPROIETTORI TDI 1000/70 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ansatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm
Breite - 1000 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 4
Packung
1 ST
EAN
8013768330427
Artikelnummer
TCPFATA100LZID0010
Herstellernummer
FATA100LZID0010
Hersteller
TCP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ansatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Breite:
1000 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
4
Gewicht:
10 kg
Traversa portaproiettore. Utilizzabile solo con i pali ottagonali per impianti sportivi e conici speciali. Su richiesta accessori su misura. Lunghezza: 1000mm. N° proiettori: 2/4 . Peso: 10Kg.