Startseite

TECNOPALI SRL - TCPFAMA150LZID102N MENSOLA DOPPIA MDI 1500/1500/10 - FAMA150LZID102N

KopierenKopieren
TECNOPALI SRL - TCPFAMA150LZID102N MENSOLA DOPPIA MDI 1500/1500/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Höhe - 1500 mm

  • Breite - 1500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075931735

Artikelnummer

TCPFAMA150LZID102N

Herstellernummer

FAMA150LZID102N

Hersteller

TCP

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Höhe:

1500 mm

Breite:

1500 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

2

Gewicht:

27 kg

Braccio curvo doppio, avanzamento braccio: 1500mm. Alzata braccio: 1500mm. Raggio di curvatura: 1000mm. Spessore: 3mm. Angolo di inclinazione: 5°. Peso: 27Kg.