Startseite

TECHNO SRL - TLHTHS.394.A3A JOINT PAN 3P SCREWLESS BLACK M20 IP66/67 - THS.394.A3A

KopierenKopieren
TECHNO SRL - TLHTHS.394.A3A JOINT PAN 3P SCREWLESS BLACK M20 IP66/67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Länge - 59.8 mm

  • Tiefe - 30 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 200 ST

EAN

8057457099561

Artikelnummer

TLHTHS.394.A3A

Herstellernummer

THS.394.A3A

Hersteller

TLH

Breite:

30 mm

Länge:

59.8 mm

Tiefe:

30 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer:

9005

Schlagfestigkeit:

IK08

Giunti di collegamento elettrico in linea, a pannello e derivazioni, esente da componenti resinosi o gel, resistente all'acqua e alla polvere, re-ispezionabile e riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio. Ideale per connessioni in piccoli spazi e con un elevato indice di protezione (IP6x).