Startseite

TECHNO SRL - TLHTHB.391.B3A MINI CONNECT PANEL 3P SCREW D7-12 IP68 N - THB.391.B3A

KopierenKopieren
TECHNO SRL - TLHTHB.391.B3A MINI CONNECT PANEL 3P SCREW D7-12 IP68 N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 23 mm

  • Länge - 58 mm

  • Tiefe - 23 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 200 ST

EAN

8057457093941

Artikelnummer

TLHTHB.391.B3A

Herstellernummer

THB.391.B3A

Hersteller

TLH

Breite:

23 mm

Länge:

58 mm

Tiefe:

23 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer:

9005

Schlagfestigkeit:

IK07

Giunti di collegamento elettrico in linea, a pannello e derivazioni, esente da componenti resinosi o gel, resistente all'acqua e alla polvere, re-ispezionabile e riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio. Ideale per connessioni in piccoli spazi e con un elevato indice di protezione (IP6x).