TECHNO SRL - TLHTHB.381.A2A.R KIT MICRO-CONNECT PLUG-SOCKET 2P SCREW I - THB.381.A2A.R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 10 A
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP68
Anschlussart - Schraub-/Federzuganschluss
Packung
1 ST
EAN
8057457090131
Artikelnummer
TLHTHB.381.A2A.R
Herstellernummer
THB.381.A2A.R
Hersteller
TLH
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
10 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP68
Anschlussart:
Schraub-/Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
3...8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
90 mm


