TECHNO SRL - TLHTHB.029.A1A CURRENT DISTRIBUTOR 3+3P SCREW IP00 - THB.029.A1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 450 V
Bemessungsstrom - 32 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP00
Art des Verteilers - T-Verteiler
Packung
400 ST
EAN
8057457092319
Artikelnummer
TLHTHB.029.A1A
Herstellernummer
THB.029.A1A
Hersteller
TLH
Bemessungsspannung:
450 V
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP00
Art des Verteilers:
T-Verteiler
Anzahl der Eingänge:
3
Anzahl der Ausgänge:
6
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
braun
Farbe des separaten Adapterstücks:
sonstige
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
125 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
85 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Länge:
20.6 mm
Höhe:
38.5 mm
Breite:
20.6 mm
Art der integrierten Schaltung:
sonstige
Befestigungsmöglichkeit:
über separaten Adapter



