Technisat - TCT1733/2195 Offset-Antenne 33cm Aluminium V/H-LNB ws - 1733/2195

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 33 cm
Farbe - weiß
Werkstoff des Spiegels - Aluminium
Mit Masthalterung - nein
Packung
1 ST
EAN
4019588731950
Artikelnummer
TCT1733/2195
Herstellernummer
1733/2195
Hersteller
TCT
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
33 cm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Rauschmaß:
0.9 dB
Bauart:offset, Durchmesser/Kantenlänge:33 cm, Farbe:weiß, Werkstoff des Spiegels:Aluminium, Feed-Aufnahme:40 mm, Rauschmaß:0,9 dB


