TEC-MAR SRL - TCMACC114 SISTEMA DI GESTIONE DMX / RGB.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Tipptaster
Lastart - EVG 1-10 V
Zusammenstellung - Basiselement
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Dimmung Phasenanschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
8059698283037
Artikelnummer
TCMACC114
Herstellernummer
ACC114
Hersteller
TCM
Bedienungsart:
Tipptaster
Lastart:
EVG 1-10 V
Zusammenstellung:
Basiselement
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Montageart:
Modulträger
Seriendimmer:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Farbe:
schwarz
Nebenstelleneingang:
nein
Verwendbar mit Taste:
ja
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Ausführung der Oberfläche:
matt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubklemme
Schlagfestigkeit:
IK02
Frequenz:
50...60 Hz
Steuerspannung:
24...24 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Gerätetiefe:
62 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Aderquerschnitt:
1...2.5 mm²
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
90.5 mm


