Startseite

TEAFLEX - TEAXOS32 O-RING SILICONE GAS1 -ISO32 - XOS32

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAXOS32 O-RING SILICONE GAS1 -ISO32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - 1 Zoll

  • Werkstoffgüte - MVQ (Silikon-Kautschuk)

Packung

  • 25 ST

EAN

8030343109643

Artikelnummer

TEAXOS32

Herstellernummer

XOS32

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Gummi

Geeignet für Gewindemaß NPT:

1 Zoll

Werkstoffgüte:

MVQ (Silikon-Kautschuk)

Guarnizione OR - Alta temperatura colore Rosso,temperatura d’esercizio:da -60°C a +200°C