TEAFLEX - TEAXOS25 O-RING SILICONE GAS 3/4 -ISO25 - XOS25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Geeignet für Gewindemaß NPT - 3/4 Zoll
Werkstoffgüte - MVQ (Silikon-Kautschuk)
Packung
50 ST
EAN
8030343109636
Artikelnummer
TEAXOS25
Herstellernummer
XOS25
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Gummi
Geeignet für Gewindemaß NPT:
3/4 Zoll
Werkstoffgüte:
MVQ (Silikon-Kautschuk)
Guarnizione OR - Alta temperatura colore Rosso,temperatura d’esercizio:da -60°C a +200°C