TEAFLEX - TEAFIM20M20X316 RACC.INOX FIM20 M20X1,5AISI316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Ausführung - Steck
Werkstoffgüte - rostfreier Stahl
Oberfläche poliert - ja
Oberfläche gebürstet - ja
Packung
20 ST
EAN
8030343131248
Artikelnummer
TEAFIM20M20X316
Herstellernummer
FIM20M20X316
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Ausführung:
Steck
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Oberfläche poliert:
ja
Oberfläche gebürstet:
ja
Mit Außengewinde:
ja
FIM - I raccordi ad innesto rapido permettono di collegareil tubo in acciaio inox STDX AISI 304 e AISI 316L, riducendonotevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevatogrado di protezione.Si caratterizzano sia per il costo contenuto che per la facilità diinstallazione.Sono particolarmente indicati per installazioni in ambienti gravosidove è necessario un alto grado di resistenza dei materialiutilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie),chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare.