TEAFLEX - TEAD03 CONTRODADO OTTONE D 3 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Gewindesteigung - 1.814 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1/2 Zoll
Packung
1 ST
EAN
8030343039230
Artikelnummer
TEAD03
Herstellernummer
D03
Hersteller
TEA
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.814 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ESe pressacavi.