Startseite

TEAFLEX - TEAC07 CURVA STD C07 DIAMETRO 60 - C07

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAC07 CURVA STD C07 DIAMETRO 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Ausführung - Steck

  • Mit Muffe - nein

  • Durchmesser - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343029514

Artikelnummer

TEAC07

Herstellernummer

C07

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Ausführung:

Steck

Mit Muffe:

nein

Durchmesser:

60 mm

Werkstoffgüte:

Stahl

Curve a 90° ricavate dal tubo zincato STD, si utilizzano persormontare colonne, angoli, effettuare discese, utilizzando igiunti di collegamento TUBO-TUBO.