Startseite

TARGETTI - TAR1T6792DA JEDI CMP IN 120 48W RA90 30K WW DA - 1T6792DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 53 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753628095

Artikelnummer

TAR1T6792DA

Herstellernummer

1T6792DA

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

53 W

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Dimmung DALI:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4512 lm

Lichtstrom:

6000...6000 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Höhe/Tiefe:

79 mm

Geeignet für Lampenleistung:

48...48 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

41 mm

Leuchtenlichtausbeute:

85 lm/W

Anschlussart:

crimpen

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

1130 mm

Polzahl:

5

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Proiettore lineare orientabile a LED. 48W. 3000K. 6000 lm. L=1130 mm. Dimmerabile DALI. Asimmetrica