TARGETTI - TAR1E3411EL MR.BO 160 24W 30K 360 FE EL - 1E3411EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 66 mm
Packung
1 ST
EAN
8050518007161
Artikelnummer
TAR1E3411EL
Herstellernummer
1E3411EL
Hersteller
TAR
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
66 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3661 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
24...24 W
Mit Fußplatte:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
163.7 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Durchmesser:
160 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteiler:
Reflektor
Schutzklasse:
II