TARGETTI - TAR1E3219 ZEDGE PRO INSTALLATION BOX - 1E3219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohlwand
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 207 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753624844
Artikelnummer
TAR1E3219
Herstellernummer
1E3219
Hersteller
TAR
Anwendung:
Hohlwand
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
207 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
207 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
114.5 mm
Controcassa in nylon predisposta per collegamento in parallelo tramite cablaggio passante. AxBxH=207x207x114,5mm.


