Startseite

STULZ SPA - SUZCVE15002208000 CDZP3IND.1,5/1,6KW230-1-50/60HZXCB - CVE15002208000

KopierenKopieren
STULZ SPA - SUZCVE15002208000 CDZP3IND.1,5/1,6KW230-1-50/60HZXCB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077644954

Artikelnummer

SUZCVE15002208000

Herstellernummer

CVE15002208000

Hersteller

SUZ

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

410 mm

Höhe:

912 mm

Tiefe:

248 mm

Condizionatore da parete e porta con disponibilità di montaggio a semi-incasso. Scheda elettronica XCB + display.