STS (EUROSISTEMI) - URE9443 ALIMENTATORE BARRA DIN12VDC 2 A - 9443
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsstrom - 2000 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - Klemme
Stabilisiert - ja
Montageart - Tragschiene
Packung
1 ST
EAN
8051732712565
Artikelnummer
URE9443
Herstellernummer
9443
Hersteller
STS
Ausgangsstrom:
2000 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Klemme
Stabilisiert:
ja
Montageart:
Tragschiene
Alimentatore in contenitore plastico, collocabile su barra DIN all’interno del quadro elettrico, ingresso 220 Vac ± 5%, uscita 12 Vcc stabilizzato, trimmer di regolazione range da 10,90 a 14,50 Vcc (adatto per ricarica accumulatori), led di segnalazioneper funzionamento regolare, protetto dalle sovratensioni, sovraccarico e corto circuito, corrente massima erogabile 2 Ah, dimensioni 78 x 93 x 56 mm.