Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSNHF03T PULSANTE MANUALE CONVENZIONALE CON CHIAV - NHF03T

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSNHF03T PULSANTE MANUALE CONVENZIONALE CON CHIAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Feuerwehralarm (rot)

  • Funksystem - nein

  • Mit Glasscheibe - nein

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732715672

Artikelnummer

STSNHF03T

Herstellernummer

NHF03T

Hersteller

STS

Meldeart:

Feuerwehralarm (rot)

Funksystem:

nein

Mit Glasscheibe:

nein

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

87 mm

Breite:

88 mm

Tiefe:

30 mm

Mit Papierabdeckung:

nein

Schutzart (IP):

IP21

Pulsante di allarme per centrali antincendio convenzionali ripristinabile a chiave con contatto in scambio Corpo in materiale plastico di colore rosso Morsetti di collegamento. Corrente per contatto MAX 0,5A 30VCC/1A 125VCA Numero contatti 1 Materiale ABS - Colore Rosso Dimensioni 90x90x28 mm Temperatura di funzionamento -10A?C+50A?C. Conforme EN54 -11, Certificato: CPD-0252