Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSGFE-MCPE-AI PULSANTE MANUALE INDIRIZZATO ISOLATO CON - GFE-MCPE-AI

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSGFE-MCPE-AI PULSANTE MANUALE INDIRIZZATO ISOLATO CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Feuerwehralarm (rot)

  • Funksystem - nein

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 112 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732715115

Artikelnummer

STSGFE-MCPE-AI

Herstellernummer

GFE-MCPE-AI

Hersteller

STS

Meldeart:

Feuerwehralarm (rot)

Funksystem:

nein

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

112 mm

Breite:

112 mm

Tiefe:

82 mm

Schutzart (IP):

IP67

Pulsante manuale analogico IP67 indirizzato con modulo isolatore Dotazioni a corredo: Chiave ripristino - Connessioni a morsettiera, Contenitore in materiale termoplastico Grado di protezione IP67 Dimensioni:112 x 112 x 82mm, Conforme UNI EN-54-11 1328-CPR-0376