STS ELETTRONICA SRL - STSGFE-MCPA PULSANTE MANUALE INDIRIZZATO CON CHIAVE - GFE-MCPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Feuerwehralarm (rot)
Funksystem - nein
Farbe - rot
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
EAN
8051732715092
Artikelnummer
STSGFE-MCPA
Herstellernummer
GFE-MCPA
Hersteller
STS
Meldeart:
Feuerwehralarm (rot)
Funksystem:
nein
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP40
Pulsante manuale analogico indirizzato Dotazioni a corredo: Chiave ripristino, Contenitore in materiale termoplastico, Grado di protezione IP40 Dimensioni: 91,8 x 91,8 x 53,8 mm, Cerificazione1328-CPR-0374


