Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSGD52HH RILEVATORE GAS IDROGENO A RELE IP65 CON - GD52HH

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSGD52HH RILEVATORE GAS IDROGENO A RELE IP65 CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Erfasst sonstige Gasart - ja

  • Breite - 106 mm

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Höhe/Tiefe - 238 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732715023

Artikelnummer

STSGD52HH

Herstellernummer

GD52HH

Hersteller

STS

Montageart:

Aufbau

Erfasst sonstige Gasart:

ja

Breite:

106 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Höhe/Tiefe:

238 mm

Rilevatore Gas industriale a rele, con cartuccia sensore sostituibile. IP65 Rivelatore per Idrogeno Tensione di alimentazione da 9 a 27Vcc, Assorbimento 55mA, temperatura di esercizio 0A?a?40A?C