STS ELETTRONICA SRL - STSGD52GP RILEVATORE GAS GPL A RELE IP65 CON CARTU - GD52GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Erfasst Erdgas - nein
Erfasst Propan (C3H8) - ja
Breite - 106 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
8051732715016
Artikelnummer
STSGD52GP
Herstellernummer
GD52GP
Hersteller
STS
Montageart:
Aufbau
Erfasst Erdgas:
nein
Erfasst Propan (C3H8):
ja
Breite:
106 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Höhe/Tiefe:
238 mm
Rilevatore Gas industriale a rele, con cartuccia sensore sostituibile. IP65 Rivelatore per GPL Tensione di alimentazione da 9 a 27Vcc, Assorbimento 55mA, temperatura di esercizio 0A?a?40A?C


