STS ELETTRONICA SRL - STSGD52CO RILEVATORE GAS MONOSSIDO CARBONIO A RELE - GD52CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfasst Kohlenmonoxid (CO) - ja
Breite - 106 mm
Höhe/Tiefe - 238 mm
Packung
1 ST
EAN
8051732714996
Artikelnummer
STSGD52CO
Herstellernummer
GD52CO
Hersteller
STS
Erfasst Kohlenmonoxid (CO):
ja
Breite:
106 mm
Höhe/Tiefe:
238 mm
Rilevatore Gas industriale a rele, con cartuccia sensore sostituibile.IP65 Rivelatore per Monossido di Carbonio Tensione di alimentazione da 9 a 27Vcc, Assorbimento 55mA, temperatura di esercizio 0A?a?40A?C


