Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSGD52BZ RILEVATORE GAS VAPORI DI BENZINA A RELE - GD52BZ

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSGD52BZ RILEVATORE GAS VAPORI DI BENZINA A RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfasst brennbares Gas - ja

  • Breite - 106 mm

  • Höhe/Tiefe - 238 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732714972

Artikelnummer

STSGD52BZ

Herstellernummer

GD52BZ

Hersteller

STS

Erfasst brennbares Gas:

ja

Breite:

106 mm

Höhe/Tiefe:

238 mm

Rilevatore Gas industriale a rele, con cartuccia sensore sostituibile. Rivelatore per Vapori di benzina Tensione di alimentazione da 9 a 27Vcc, Assorbimento 55mA, temperatura di esercizio 0A?a?40A?C