Startseite

STEINEL ITALIA SRL - STX087951 PD-8 ECO KNX SUP BCO SENSORE - 087951

KopierenKopieren
STEINEL ITALIA SRL - STX087951 PD-8 ECO KNX SUP BCO SENSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007841087951

Artikelnummer

STX087951

Herstellernummer

087951

Hersteller

STX

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

Bewegungsmelder

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

nein

Funk bidirektional:

nein

Transparent:

nein

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

4.5 m

Max. Reichweite frontal:

4 m

Optimale Montagehöhe:

2.8 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

Anzahl der Kanäle:

2

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Motion detection, presence detection and light measurement for offices, meeting rooms, passageways and more – the 360° IR presence detectors are sensNORM-compliant and ideal for sensor-based standard requirements in public buildings. With COM1, KNX and DALI-2 IPD interface. With COM1 interface, key input and fully/semi-automatic mode. Motion detection range: Ø 8 or Ø 24 m. Presence detector function with Ø 6 or Ø 7.5 m detection zone. Includes insertable cover caps in a matching colour. For concealed wiring, surface mounting and recessed ceiling installation. Configuration and operation via Smart Remote control or potentiometer. Installation-friendly modular magnetic plug-in connection. LED feedback for safe commissioning. Mounting height max. 4 m. Parallel switching (up to 10 sensors). Switching output: 2000 watt or 500 watt (LED). In black or white.