STEINEL ITALIA SRL - STX087951 PD-8 ECO KNX SUP BCO SENSORE - 087951

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Modello - Sensore di movimento
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007841087951
Codice prodotto
STX087951
Cod. produttore
087951
Produttore
STX
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Modello:
Sensore di movimento
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Altri
Accoppiatore bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso unità secondaria:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Trasparente:
no
Diametro del campo di rilevamento a terra:
4.5 m
Portata massima frontale:
4 m
Altezza di montaggio ottimale:
2.8 m
Selettore di modalità:
no
Portata massima tangenziale:
4 m
Numero di canali:
2
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm


