STEINEL ITALIA SRL - STX068639 IR QUATTRO MICRO COM1 NERO SENSORE PRESE - 068639

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 60 min
Max. Reichweite frontal - 3 m
Max. Schaltleistung - 1000 W
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Packung
1 ST
EAN
4007841068639
Artikelnummer
STX068639
Herstellernummer
068639
Hersteller
STX
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
60 min
Max. Reichweite frontal:
3 m
Max. Schaltleistung:
1000 W
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
ja
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
3 m
Max. Präsenzbereich:
4 m²
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
4 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
5 s
Ansprechhelligkeit:
2...1000 lx
Geeignet für C-Last:
ja
Temperatur:
-25...55 °C
Anzahl der Schaltzonen:
168
Max. Einschaltstrom:
10 A
Alarmfunktion:
nein
Höhe:
75 mm
Tiefe:
75 mm
Durchmesser:
43 mm
Einbaulänge:
68 mm


