STEEL LINE CMS SRL - SFZB4J01A3H060L PASS. A RETE CZ4 060X060-39 I - B4J01A3H060L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Höhe - 60 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
360 M
EAN
8029210920276
Artikelnummer
SFZB4J01A3H060L
Herstellernummer
B4J01A3H060L
Hersteller
SFZ
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2290 mm²
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Gewicht:
0.76 kg/m


