STEEL LINE CMS SRL - SFZ9I30S08 BAR 08 I BARRA FILETTATA - 9I30S08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Gewindeart - metrisch
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210834566
Artikelnummer
SFZ9I30S08
Herstellernummer
9I30S08
Hersteller
SFZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
1000 mm
Linksgewinde:
nein
Articolo della serie CZ4 costituito da barra filettata, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.