SPECIALCAVI BALDASSA - BDSPRN2075M100 CAVO PIATTINA ROSSO/NERA 2X0,75 ECA - PRN2075M100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - ohne
Kabelgeometrie - flach
Packung
100 M
EAN
7449077970336
Artikelnummer
BDSPRN2075M100
Herstellernummer
PRN2075M100
Hersteller
BDS
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
ohne
Kabelgeometrie:
flach
Ader-Farbe:
rot/schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leitungs-Höhe ca.:
2.3 mm
Leitungs-Breite ca.:
4.8 mm
Mantel-Farbe:
rot
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca


